Startseite

SIEMENS - SIE7KT10500Y VOLTM. 72X72MM DIRETTO SCALA 0-500VCA - 7KT10500Y

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE7KT10500Y VOLTM. 72X72MM DIRETTO SCALA 0-500VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...500 V

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Breite - 72 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869404332

Artikelnummer

SIE7KT10500Y

Herstellernummer

7KT10500Y

Hersteller

SIE

Messbereich:

0...500 V

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Skalenbeleuchtung:

nein

Volt con 72x 72 mm direttamente SCALA 0-500VCA