SIEMENS - SIE7KT1200 TRASFORM. DI CORRENTE 3X60/5A 6UM - 7KT1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 60 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.25 VA
Öffnungsdurchmesser - 13 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869197302
Artikelnummer
SIE7KT1200
Herstellernummer
7KT1200
Hersteller
SIE
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
60 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.25 VA
Öffnungsdurchmesser:
13 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


