Startseite

SIEMENS - SIE7KT1202 TRASFORM. DI CORRENTE 3X150/5A 6UM - 7KT1202

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE7KT1202 TRASFORM. DI CORRENTE 3X150/5A 6UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 150 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3.75 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 13 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869197326

Artikelnummer

SIE7KT1202

Herstellernummer

7KT1202

Hersteller

SIE

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

150 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

3.75 VA

Öffnungsdurchmesser:

13 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore di corrente AC 3x 150/5A SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.