Startseite

SIEMENS - SIE7KT1260 DATAMANAGER - 7KT1260

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE7KT1260 DATAMANAGER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - nein

  • Voltmeter - nein

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869524597

Artikelnummer

SIE7KT1260

Herstellernummer

7KT1260

Hersteller

SIE

Amperemeter:

nein

Voltmeter:

nein

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

Data Manager 7KT1260 configurazione e emissione tramite PC via browser Web, emissione tramite browser web, (PC, (Smartphone, tablet), CSV. Energiemonitoring light, memoria dati Amperometro multicanale SENTRON 7KT PAC1200 per la misura del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase, ad es in impianti industriali, edifici funzionali, uffici e appartamenti in condomini. Il sistema di misura multicanale 7KT PAC1200 rileva in modo preciso, riproducibile e affidabile le principali grandezze elettriche dialimentazione con fino a 96 partenze elettriche o singoli utilizzatori. Esso fornisce non solo informazioni complete sulla vostra installazione elettrica e sulla distribuzione dellenergia, ma anche valori di misura importanti per la valutazione dello stato dellimpianto. Per lulteriore elaborazione dei dati di misura il dispositivo è facilmente integrabile, grazie alla comunicazione Modbus TCP, in sistemi sovraordinati di automazione e di gestione dellenergia. Con il browser web integrato è possibile visualizzare ed estrarre i dati di potenza ed energia registrati. SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.