Startseite

SIEMENS - SIE7KT1652 PAC1600 CONTATORE MONOFASE 63A MODBUS MI - 7KT1652

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE7KT1652 PAC1600 CONTATORE MONOFASE 63A MODBUS MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom (In) - 63 A

  • Maximalstrom (Imax) - 63 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 323...456 V

  • Zählertyp - elektronisch

  • Tarifausführung - Zweitarif

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869563510

Artikelnummer

SIE7KT1652

Herstellernummer

7KT1652

Hersteller

SIE

Nennstrom (In):

63 A

Maximalstrom (Imax):

63 A

Nennspannung (Un) L-L:

323...456 V

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Zweitarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Nennspannung (Un) N-L:

187...264 V

Geeicht:

ja

Impulsausgang:

elektrisch

Rücklaufsperre:

ja

Anzeigeart:

digital

Breite in Teilungseinheiten:

4

Impulsart:

S0

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Stellen:

10

SENTRON, dispositivo di misura, 7KT PAC1600, LCD, L-N: 230 V, 63 A, apparecchio per montaggio su guida DIN, monofase, Modbus RTU/ASCII + MID, energia apparente / / energia attiva / energia reattiva, autoalimentato, morsetti a vite Contatore di energia SENTRON 7KT PAC1600 per la misura con taratura fiscale del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase, ad es in impianti industriali, edifici funzionali, uffici e appartamenti in condomini, a scopo di fatturazione. I dispositivi di misura dellenergia 7KT PAC1600 tarati secondo MID rilevano in modo preciso, riproducibile e affidabile i valori di energia per alimentazione, partenze elettriche o singoli utilizzatori attraverso la misura con trasformatori o diretta fino a 80 A (trifase) e fino a 63 A (monofase). Essi forniscono non solo informazioni complete sulla vostra installazione elettrica e sulla distribuzione dellenergia, ma anche valori di misura importanti per la valutazione dello stato dellimpianto. Per lulteriore elaborazione dei dati di misurai dispositivi sono facilmente integrabili, grazie alle loro molteplici possibilità di comunicazione, in sistemi sovraordinati di automazione e di gestione dellenergia tramite Modbus RTU, M-Bus o interfaccia S0. I contatori di energia 7KT PAC sono disponibili in diverse varianti, adatte a soddisfare le vostre esigenze. SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.