SIEMENS - SIE7KT1661 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 5A MODBUS - 7KT1661

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 100 A
Nennspannung (Un) L-L - 323...456 V
Zählertyp - elektronisch
Tarifausführung - Zweitarif
Packung
1 ST
EAN
4001869563565
Artikelnummer
SIE7KT1661
Herstellernummer
7KT1661
Hersteller
SIE
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
100 A
Nennspannung (Un) L-L:
323...456 V
Zählertyp:
elektronisch
Tarifausführung:
Zweitarif
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Nennspannung (Un) N-L:
187...264 V
Geeicht:
nein
Impulsausgang:
elektrisch
Rücklaufsperre:
ja
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
4
Impulsart:
S0
Messungsart Lastgang:
nein
Mit Sperrcode:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der Stellen:
10


