Startseite

SIEMENS - SIE7KT1672 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 5A - 7KT1672

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE7KT1672 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 100 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 323...456 V

  • Zählertyp - elektronisch

  • Tarifausführung - Zweitarif

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869563664

Artikelnummer

SIE7KT1672

Herstellernummer

7KT1672

Hersteller

SIE

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

100 A

Nennspannung (Un) L-L:

323...456 V

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Zweitarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Nennspannung (Un) N-L:

187...264 V

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Impulsausgang:

elektrisch

Rücklaufsperre:

ja

Anzeigeart:

digital

Breite in Teilungseinheiten:

4

Impulsart:

S0

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Stellen:

10

SENTRON, dispositivo di misura, 7KT PAC1600, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 5 A, apparecchio per montaggio su guida DIN, trifase S0, energia apparente / attiva / energia reattiva, autoalimentato, morsetto a vite Contatore di energia SENTRON 7KT PAC1600 perla misura del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase, ad es in impianti industriali, edifici funzionali, uffici e appartamenti in condomini. I dispositivi di misura dellenergia 7KT PAC1600 rilevano in modo preciso, riproducibile e affidabile i valori di energia per alimentazione, partenze elettriche o singoli utilizzatori attraverso la misura con trasformatori o diretta fino a 80 A (trifase) e fino a 63 A (monofase). Essi forniscono non solo informazioni complete sulla vostra installazione elettrica e sulla distribuzione dellenergia, ma anche valori di misura importanti per la valutazione dello stato dellimpianto. Per lulteriore elaborazione dei dati di misura i dispositivi sono facilmente integrabili, grazie alle loro molteplici possibilità dicomunicazione, in sistemi sovraordinati di automazione e di gestione dellenergia tramite Modbus RTU, M-Bus o interfaccia S0. I contatori di energia 7KT PAC sono disponibili in diverse varianti, adatte a soddisfare le vostre esigenze. SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.