SIEMENS - SIE7KT1681 PAC1600 MULTIMETRO GUIDA DIN - 7KT1681

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
4001869563688
Artikelnummer
SIE7KT1681
Herstellernummer
7KT1681
Hersteller
SIE
Amperemeter:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
SENTRON, dispositivo di misura, 7KT PAC1600, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 5 A, apparecchio per montaggio su guida DIN, trifase Misura multifunzione incl. THD, AC/DC, morsetto a vite strumento di misura multifunzione SENTRON 7KT PAC1600 per la misura di importanti grandezze di misura elettriche in reti monofase e trifase, ad es in impianti industriali, edifici funzionali, uffici e appartamenti in condomini. I dispositivi di misura multifunzionali 7KT PAC168x rilevano in modo preciso, riproducibile e affidabile le principali grandezze elettriche di alimentazione, partenze elettriche o singoli utilizzatori. Esso fornisce non solo informazioni complete sulla vostra installazione elettricae sulla distribuzione dellenergia, ma anche valori di misura importantiper la valutazione dello stato dellimpianto. Per lulteriore elaborazione dei dati di misura i dispositivi sono facilmente integrabili tramite Modbus RTU in sistemi sovraordinati di automazione e di gestione dellenergia. SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.


