Startseite

SIEMENS - SIE7KT1682 PAC1600 MULTIMETRO GUIDA DIN MODBUS - 7KT1682

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE7KT1682 PAC1600 MULTIMETRO GUIDA DIN MODBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869563695

Artikelnummer

SIE7KT1682

Herstellernummer

7KT1682

Hersteller

SIE

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

SENTRON, dispositivo di misura, 7KT PAC1600, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 5 A, apparecchio per montaggio su guida DIN, trifase Modbus RTU/ASCII, Misura multifunzione incl. THD, AC/DC, morsetto a vite strumento di misura multifunzione SENTRON 7KT PAC1600 per la misura di importanti grandezze di misura elettriche in reti monofase e trifase, ad es in impianti industriali, edifici funzionali, uffici e appartamenti in condomini. I dispositivi di misura multifunzionali 7KT PAC168x rilevano in modo preciso, riproducibile e affidabile le principali grandezze elettriche di alimentazione, partenze elettriche o singoli utilizzatori. Esso fornisce non solo informazioni complete sulla vostra installazione elettricae sulla distribuzione dellenergia, ma anche valori dimisura importanti per la valutazione dello stato dellimpianto. Per lulteriore elaborazione dei dati di misura i dispositivi sono facilmente integrabili tramite Modbus RTU in sistemi sovraordinati di automazione e di gestione dellenergia. SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.