SIEMENS - SIE7KT5502 CONTAORE 48X48MM 230V CA 50HZ - 7KT5502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - analog
Montageart - Frontmontage
Zählbereich - 99999.99 h
Eingangsspannung - 230...230 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
4001869198422
Artikelnummer
SIE7KT5502
Herstellernummer
7KT5502
Hersteller
SIE
Ausführung:
analog
Montageart:
Frontmontage
Zählbereich:
99999.99 h
Eingangsspannung:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Reset-Funktion:
ohne
Frequenz der Eingangsspannung:
50...50 Hz
Laufanzeige:
ja
Breite:
45 mm
Antriebsart:
Quarz
Anzahl der Zeichen:
7
Höhe:
45 mm
Einbautiefe:
34 mm
Frontplatte Breite:
48 mm
Frontplatte Höhe:
48 mm
Frontmontageausschnitt Durchmesser:
50.2 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige


