Startseite

SIEMENS - SIE7KT5505 CONTAORE 48X48MM 24V CA 50HZ - 7KT5505

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE7KT5505 CONTAORE 48X48MM 24V CA 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - analog

  • Montageart - Frontmontage

  • Zählbereich - 99999.99 h

  • Eingangsspannung - 24...24 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869198453

Artikelnummer

SIE7KT5505

Herstellernummer

7KT5505

Hersteller

SIE

Ausführung:

analog

Montageart:

Frontmontage

Zählbereich:

99999.99 h

Eingangsspannung:

24...24 V

Spannungsart:

AC

Reset-Funktion:

ohne

Frequenz der Eingangsspannung:

50...50 Hz

Laufanzeige:

ja

Breite:

45 mm

Antriebsart:

Quarz

Anzahl der Zeichen:

7

Höhe:

45 mm

Einbautiefe:

34 mm

Frontplatte Breite:

48 mm

Frontplatte Höhe:

48 mm

Frontmontageausschnitt Durchmesser:

50.2 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Contaore 48x 48 mm AC 24V 50Hz senza mostrina 55x 55 mm SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.