SIEMENS - SIE7KT5601 CONTAORE 72X72MM 115V CA 50HZ - 7KT5601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - analog
Montageart - Frontmontage
Zählbereich - 99999.99 h
Eingangsspannung - 115...115 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
4001869198477
Artikelnummer
SIE7KT5601
Herstellernummer
7KT5601
Hersteller
SIE
Ausführung:
analog
Montageart:
Frontmontage
Zählbereich:
99999.99 h
Eingangsspannung:
115...115 V
Spannungsart:
AC
Reset-Funktion:
ohne
Frequenz der Eingangsspannung:
50...50 Hz
Breite:
67.5 mm
Antriebsart:
Quarz
Anzahl der Zeichen:
7
Höhe:
67.5 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
44 mm
Frontplatte Breite:
72 mm
Frontplatte Höhe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP00
Schutzart (NEMA):
sonstige


