Startseite

SIEMENS - SIE7KT5801 CONTAORE MECCANICO 12-24VCC 2UM - 7KT5801

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE7KT5801 CONTAORE MECCANICO 12-24VCC 2UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - analog

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Zählbereich - 99999.99 h

  • Eingangsspannung - 12...24 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869310961

Artikelnummer

SIE7KT5801

Herstellernummer

7KT5801

Hersteller

SIE

Ausführung:

analog

Montageart:

DIN-Schiene

Zählbereich:

99999.99 h

Eingangsspannung:

12...24 V

Spannungsart:

DC

Reset-Funktion:

ohne

Frequenz der Eingangsspannung:

0...0 Hz

Laufanzeige:

nein

Breite:

36 mm

Antriebsart:

Quarz

Anzahl der Zeichen:

7

Höhe:

90 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

64 mm

Frontplatte Breite:

36 mm

Frontplatte Höhe:

45 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Contaore, meccanico, DC 10-27V SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.