Startseite

SIEMENS - SIE7KT5802 CONTAORE MECCANICO 24VCA 50HZ 2UM - 7KT5802

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE7KT5802 CONTAORE MECCANICO 24VCA 50HZ 2UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - analog

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Zählbereich - 99999.99 h

  • Eingangsspannung - 24...24 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869310978

Artikelnummer

SIE7KT5802

Herstellernummer

7KT5802

Hersteller

SIE

Ausführung:

analog

Montageart:

DIN-Schiene

Zählbereich:

99999.99 h

Eingangsspannung:

24...24 V

Spannungsart:

AC

Reset-Funktion:

ohne

Frequenz der Eingangsspannung:

50...50 Hz

Laufanzeige:

nein

Breite:

36 mm

Antriebsart:

Quarz

Anzahl der Zeichen:

7

Höhe:

90 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

64 mm

Frontplatte Breite:

36 mm

Frontplatte Höhe:

45 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Contaore, meccanico, 24 V, 50Hz SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.