Startseite

SIEMENS - SIE7KT5811 CONTAIMPULSI MECCANICO 10-24VCC 2UM - 7KT5811

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE7KT5811 CONTAIMPULSI MECCANICO 10-24VCC 2UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 12...24 V

  • Breite - 36 mm

  • Anzahl der Zeichen - 7

  • Höhe - 90 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869311029

Artikelnummer

SIE7KT5811

Herstellernummer

7KT5811

Hersteller

SIE

Eingangsspannung:

12...24 V

Breite:

36 mm

Anzahl der Zeichen:

7

Höhe:

90 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

64 mm

Frontplatte Breite:

36 mm

Frontplatte Höhe:

45 mm

Contatore di impulsi meccanico DC 24V SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.