Startseite

SIEMENS - SIE7KT5812 CONTAIMPULSI MECCANICO 24VCA 50/60H - 7KT5812

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE7KT5812 CONTAIMPULSI MECCANICO 24VCA 50/60H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 24...24 V

  • Frequenz der Eingangsspannung - 60...60 Hz

  • Breite - 36 mm

  • Anzahl der Zeichen - 7

  • Höhe - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869311036

Artikelnummer

SIE7KT5812

Herstellernummer

7KT5812

Hersteller

SIE

Eingangsspannung:

24...24 V

Frequenz der Eingangsspannung:

60...60 Hz

Breite:

36 mm

Anzahl der Zeichen:

7

Höhe:

90 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

64 mm

Frontplatte Breite:

36 mm

Frontplatte Höhe:

45 mm

Contatore di impulsi meccanico 24 V, 50Hz SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.