Startseite

SIEMENS - SIE7KT5821 CONTAORE DIGIT. 12-150VCC/24-240VCA - 7KT5821

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE7KT5821 CONTAORE DIGIT. 12-150VCC/24-240VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - digital

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Zählbereich - 99999.99 h

  • Eingangsspannung - 24...240 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869311050

Artikelnummer

SIE7KT5821

Herstellernummer

7KT5821

Hersteller

SIE

Ausführung:

digital

Montageart:

DIN-Schiene

Zählbereich:

99999.99 h

Eingangsspannung:

24...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Reset-Funktion:

ohne

Frequenz der Eingangsspannung:

60...60 Hz

Breite:

36 mm

Antriebsart:

Quarz

Anzahl der Zeichen:

7

Höhe:

90 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

64 mm

Frontplatte Breite:

36 mm

Frontplatte Höhe:

45 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Contaore elettronico DC 12-150V, 24-240V, 50Hz SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.