SIEMENS - SIE7KT5822 CONTAORE DIGIT. AZZERABILE ELETTRIC - 7KT5822

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - digital
Montageart - DIN-Schiene
Zählbereich - 99999.99 h
Eingangsspannung - 24...240 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4001869311067
Artikelnummer
SIE7KT5822
Herstellernummer
7KT5822
Hersteller
SIE
Ausführung:
digital
Montageart:
DIN-Schiene
Zählbereich:
99999.99 h
Eingangsspannung:
24...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Reset-Funktion:
Reset-Taster
Frequenz der Eingangsspannung:
60...60 Hz
Breite:
36 mm
Antriebsart:
Quarz
Anzahl der Zeichen:
7
Höhe:
90 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
64 mm
Frontplatte Breite:
36 mm
Frontplatte Höhe:
45 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige


