SIEMENS - SIE7KT5833 CONTAIMP.DIGIT.AZZ.10-150VCC/24-240VC - 7KT5833

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 24...240 V
Frequenz der Eingangsspannung - 60...60 Hz
Breite - 36 mm
Anzahl der Zeichen - 7
Höhe - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869311081
Artikelnummer
SIE7KT5833
Herstellernummer
7KT5833
Hersteller
SIE
Eingangsspannung:
24...240 V
Frequenz der Eingangsspannung:
60...60 Hz
Breite:
36 mm
Anzahl der Zeichen:
7
Höhe:
90 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
64 mm
Frontplatte Breite:
36 mm
Frontplatte Höhe:
45 mm
Contatore di impulsi elettronico DC 12-150V, 24-240V, 50Hz reset elettrico e meccanico . SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.