Startseite

SIEMENS - SIE7LF45212 OROL.DIG.CICL.PROFI 24VCA/CC SETT 1D 2UM - 7LF45212

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE7LF45212 OROL.DIG.CICL.PROFI 24VCA/CC SETT 1D 2UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869473543

Artikelnummer

SIE7LF45212

Herstellernummer

7LF45212

Hersteller

SIE

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Frequenz der Versorgungsspannung:

0...60 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.1 s

Textführung im Display:

ja

60 min Programm:

ja

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

ja

Impulsprogramm:

ja

Zyklusprogramm:

ja

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

ja

Betriebsstundenzähler:

ja

Netzsynchron:

ja

Quarzgesteuert:

nein

Funkgesteuert:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

0.02 min

Anzahl der Speicherplätze:

56

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

36 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

70 mm

Orologio interruttore settimanale Profi Digitale 24V 16A a 1 canale 2TE Orologio interruttore digitale SENTRON 7LF4 per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, ad es. illuminazioni. Gli orologi interruttore di Siemens hanno molteplici punti di durata di interruzione impostabili in modo molto flessibile. Con ladattatore USB disponibile separatamente, la programmazione può avvenire comodamente sul computer ed essere trasferita direttamente allorologio tramite una chiave dati. Gli orologi interruttori7LF4 sono disponibili in diverse esecuzioni come Mini, Top, Profi o Astro con comando automatico ad inseguimento solare. Temporizzatori 7LF - Sicurezza, comfort e risparmio energetico.