SIEMENS - SIE7LF45222 OROL. DIG. PRO 24VCA/CC SETT 2D 2UM - 7LF45222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 2
Versorgungsspannung - 24...24 V
24 h Programm - ja
Montageart - DIN-Schiene
Wochenprogramm - ja
Packung
1 ST
EAN
4001869335636
Artikelnummer
SIE7LF45222
Herstellernummer
7LF45222
Hersteller
SIE
Anzahl der Kanäle:
2
Versorgungsspannung:
24...24 V
24 h Programm:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Wochenprogramm:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Frequenz der Versorgungsspannung:
0...60 Hz
Gangreserve in Jahren:
6
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.1 s
Textführung im Display:
ja
60 min Programm:
ja
Jahresprogramm:
nein
Ferienprogramm:
ja
Impulsprogramm:
ja
Zyklusprogramm:
ja
Astroprogramm:
nein
Zufallsprogramm:
ja
Betriebsstundenzähler:
ja
Netzsynchron:
ja
Quarzgesteuert:
nein
Funkgesteuert:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
0.02 min
Anzahl der Speicherplätze:
28
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Geeignet für Handbedienung:
ja
Externer Tastereingang:
nein
Schaltungsvorwahl:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
36 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
70 mm