Startseite

SIEMENS - SIE7LF45310 ASTRO DIGITAL TIME SWITCHES 1C 230V - 7LF45310

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE7LF45310 ASTRO DIGITAL TIME SWITCHES 1C 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869473574

Artikelnummer

SIE7LF45310

Herstellernummer

7LF45310

Hersteller

SIE

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.1 s

Textführung im Display:

ja

60 min Programm:

ja

Jahresprogramm:

ja

Ferienprogramm:

ja

Impulsprogramm:

ja

Zyklusprogramm:

ja

Astroprogramm:

ja

Zufallsprogramm:

ja

Betriebsstundenzähler:

ja

Netzsynchron:

ja

Quarzgesteuert:

nein

Funkgesteuert:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

0.02 min

Anzahl der Speicherplätze:

56

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

ja

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

36 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

70 mm

Orologio interruttore settimanale ASTRO Digitale 230V 16A a 1 canale 2TE Orologio interruttore digitale SENTRON 7LF4 per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, ad es. illuminazioni. Gli orologi interruttore di Siemens hanno molteplici punti di durata di interruzione impostabili in modo molto flessibile. Con ladattatore USB disponibile separatamente, la programmazione può avvenire comodamente sul computer ed essere trasferita direttamente allorologio tramite una chiave dati. Gli orologi interruttori 7LF4 sono disponibili in diverse esecuzioni come Mini, Top, Profi o Astro con comando automatico ad inseguimento solare. Temporizzatori 7LF - Sicurezza, comfort e risparmio energetico.