Startseite

SIEMENS - SIE7LF53005 OROL. MECC. SINCR.230VCA GIORN. 1NA 3UM - 7LF53005

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE7LF53005 OROL. MECC. SINCR.230VCA GIORN. 1NA 3UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - ja

  • Wochenprogramm - nein

  • Netzsynchron - ja

  • Quarzgesteuert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869335742

Artikelnummer

SIE7LF53005

Herstellernummer

7LF53005

Hersteller

SIE

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Netzsynchron:

ja

Quarzgesteuert:

nein

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

0

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Gangreserve in Jahren:

0

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

30 min

Programmscheibenteilung 1:

15 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

3

Breite:

53 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

64 mm

Orologio interruttore sincrono Tag 1 contatto CO 230V/50Hz 3TE Orologio interruttore meccanico SENTRON 7LF5 per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, ad es. illuminazioni o impianti di comando industriali. Gli orologi interruttore meccanici di Siemens sono particolarmente robusti. Gli orologi interruttori 7LF5 sono disponibili come orologi interruttori sincroni oppure al quarzo per guida DIN o montaggio a parete con diversi campi di temporizzazione e diversi contatti ausiliari. Temporizzatori 7LF- Sicurezza, comfort e risparmio energetico.