Startseite

SIEMENS - SIE7LF53015 OROL. MECC. SINCR.230VCA SETT. 1D 3UM - 7LF53015

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE7LF53015 OROL. MECC. SINCR.230VCA SETT. 1D 3UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - nein

  • Wochenprogramm - ja

  • Netzsynchron - nein

  • Quarzgesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869335841

Artikelnummer

SIE7LF53015

Herstellernummer

7LF53015

Hersteller

SIE

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

nein

Wochenprogramm:

ja

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Gangreserve in Jahren:

5

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.2 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

240 min

Programmscheibenteilung 1:

120 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

3

Breite:

53 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

64 mm

orologio interruttore al quarzo settimana 1 contatto CO 230V/50-60Hz 3TE commutazione automatica SO/WI Orologio interruttore meccanico SENTRON 7LF5 per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, ad es. illuminazioni o impianti di comando industriali. Gli orologi interruttore meccanici di Siemens sono particolarmente robusti. Gli orologi interruttori 7LF5 sono disponibili come orologi interruttori sincroni oppure al quarzo per guida DIN o montaggio a parete con diversi campi di temporizzazione e diversi contatti ausiliari. Temporizzatori 7LF - Sicurezza, comfort e risparmio energetico.