Startseite

SIEMENS - SIE7LF53050 OROL. MECC. QUAR SPOR 230VCA GIORN. 1NA - 7LF53050

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE7LF53050 OROL. MECC. QUAR SPOR 230VCA GIORN. 1NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - ja

  • Wochenprogramm - nein

  • Netzsynchron - nein

  • Quarzgesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869335711

Artikelnummer

SIE7LF53050

Herstellernummer

7LF53050

Hersteller

SIE

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

sonstige

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

2.5 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

30 min

Programmscheibenteilung 1:

10 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

69 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

34 mm

Orologio interruttore al quarzo Tag 1 contatto CO 230V/50-60Hz esecuzione sporgente Orologio interruttore meccanico SENTRON 7LF5 per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, ad es. illuminazioni o impianti di comando industriali. Gli orologi interruttore meccanici di Siemens sono particolarmente robusti. Gli orologi interruttori 7LF5 sono disponibili come orologi interruttori sincroni oppure al quarzo per guida DIN o montaggio a parete con diversi campi di temporizzazione e diversi contatti ausiliari. Temporizzatori 7LF - Sicurezza, comfort e risparmio energetico.