SIEMENS - SIE8GB11313BB00 SIMBOX SE INC. IP40 18 U.M. P.TRASP. - 8GB11313BB00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 18
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4001869434407
Artikelnummer
SIE8GB11313BB00
Herstellernummer
8GB11313BB00
Hersteller
SIE
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
18
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
315 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
470 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
90 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
88 mm
Mit Montageplatte:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
EMV-Ausführung:
nein