SIEMENS - SIE8GB11323BB00 SIMBOX SE INC. IP40 36 U.M. (2X18) P.TRA - 8GB11323BB00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 36
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4001869434421
Artikelnummer
SIE8GB11323BB00
Herstellernummer
8GB11323BB00
Hersteller
SIE
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
36
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
470 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
510 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
90 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
88 mm
Mit Montageplatte:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
EMV-Ausführung:
nein