Startseite

SIEMENS - SIE8GB13322BB00 SIMBOX SE SPO. IP40 24 U.M. (2X12) P.TR. - 8GB13322BB00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GB13322BB00 SIMBOX SE SPO. IP40 24 U.M. (2X12) P.TR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869434476

Artikelnummer

SIE8GB13322BB00

Herstellernummer

8GB13322BB00

Hersteller

SIE

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

24

Montageart:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Breite:

285 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

355 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

105 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

88 mm

Mit Montageplatte:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

EMV-Ausführung:

nein

SIMBOX SE SPORGENTE 24 U.M. (2X12) IP40 CLASSE II PORTA TRASPARENTE FUME