Startseite

SIEMENS - SIE8GB13710 SIMBOX WP 1FILA 4 U.M. IP65 SPORG. - 8GB13710

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GB13710 SIMBOX WP 1FILA 4 U.M. IP65 SPORG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869220840

Artikelnummer

SIE8GB13710

Herstellernummer

8GB13710

Hersteller

SIE

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

sonstige

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Breite:

143 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

210 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

100 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Mit Montageplatte:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

SIMBOX Universal WP quadro di distribuzione a parete AP, IP65 a 1 fila, 4UM, senza morsettiera Quadri centralino ALPHA SIMBOX - perfetti fino nei dettagli.