SIEMENS - SIE8GB13743 SIMBOX WP 4FILE 18 U.M. IP65 SPORG. - 8GB13743

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 18
Montageart - sonstige
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4001869232331
Artikelnummer
SIE8GB13743
Herstellernummer
8GB13743
Hersteller
SIE
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
18
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
410 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
878 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
160 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Mit Montageplatte:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein



