Startseite

SIEMENS - SIE8GB20510 COPERTURA PER INGRESSO CAVI X SIMBOX WP - 8GB20510

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GB20510 COPERTURA PER INGRESSO CAVI X SIMBOX WP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Transparent - nein

  • Scharnierend - nein

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

4001869220949

Artikelnummer

SIE8GB20510

Herstellernummer

8GB20510

Hersteller

SIE

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Scharnierend:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Schnellschließend:

nein

SIMBOX Universal WP piastra di ingresso cavi, 12TE ALPHA - il concetto di sistema è importante.