SIEMENS - SIE8GF9872 MORSETTIERA TETRAPOL.DI DISTRIB.100A 5UM - 8GF9872

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 4
Berührungssicher - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Alpha Universal S3
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4001869270845
Artikelnummer
SIE8GF9872
Herstellernummer
8GF9872
Hersteller
SIE
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
4
Berührungssicher:
ja
Morsettiere di distribuzione con marchio IMQ di tipo bipolare o quadripolare per correnti fino a 160 A. Icw fino a 6 kA e Ipk fino a 22 kA. Fissaggio diretto su guida DIN.


