SIEMENS - SIE8GF9875 MORSETTIERA BIPOL. DI DISTRIB. 125A 8UM - 8GF9875

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 2
Berührungssicher - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Alpha Universal S3
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4001869270876
Artikelnummer
SIE8GF9875
Herstellernummer
8GF9875
Hersteller
SIE
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
2
Berührungssicher:
ja
Morsettiere di distribuzione con marchio IMQ di tipo bipolare o quadripolare per correnti fino a 160 A. Icw fino a 6 kA e Ipk fino a 22 kA. Fissaggio diretto su guida DIN. Versione bipolare a 15 fori per polo, 125 A (10 x 1,5 ÷ 10 mm2 + 2 x 2,5 ÷ 16 mm2 + 2 x 6 ÷ 25 mm2 + 1 x 10 ÷ 35 mm2).


