Startseite

SIEMENS - SIE8GF9876 MORSETTIERA TETRAPOL DI DISTRIB.125A 8UM - 8GF9876

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GF9876 MORSETTIERA TETRAPOL DI DISTRIB.125A 8UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 4

  • Berührungssicher - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

4001869270883

Artikelnummer

SIE8GF9876

Herstellernummer

8GF9876

Hersteller

SIE

Montageart:

DIN-Schiene

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

4

Berührungssicher:

ja

Morsettiere di distribuzione con marchio IMQ di tipo bipolare o quadripolare per correnti fino a 160 A. Icw fino a 6 kA e Ipk fino a 22 kA. Fissaggio diretto su guida DIN.