SIEMENS - SIE8GK20421KM21 ALPHA SP.IP43 COMPL.P.TR.B600 H600 P140 - 8GK20421KM21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 600 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 140 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Alpha 125 Universal S3
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4001869373508
Artikelnummer
SIE8GK20421KM21
Herstellernummer
8GK20421KM21
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
140 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP43
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
125 A
Anzahl der Module:
72
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
3
Einbautiefe:
140 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige
Schutzklasse:
I
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet



