SIEMENS - SIE8GK20430KL21 ALPHA INC.IP31 COMPL.P.LAMB600 H400 P140 - 8GK20430KL21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Unterputz
Höhe - 400 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 140 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869373546
Artikelnummer
SIE8GK20430KL21
Herstellernummer
8GK20430KL21
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Unterputz
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
140 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP31
Nennstrom (In):
125 A
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
140 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige
Schutzklasse:
I
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet


