SIEMENS - SIE8GK20434KM21 ALPHA INC.IP31 COMPL.P.TR.B600 H1200 P14 - 8GK20434KM21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Unterputz
Höhe - 1200 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 140 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869373638
Artikelnummer
SIE8GK20434KM21
Herstellernummer
8GK20434KM21
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Unterputz
Höhe:
1200 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
140 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP31
Nennstrom (In):
125 A
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
140 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige
Schutzklasse:
I
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet


