Startseite

SIEMENS - SIE8GK21003KL23 ALPHA S3 IP30 COMP.B900 H1000 P250 PARET - 8GK21003KL23

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK21003KL23 ALPHA S3 IP30 COMP.B900 H1000 P250 PARET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 1000 mm

  • Breite - 900 mm

  • Tiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

4001869392691

Artikelnummer

SIE8GK21003KL23

Herstellernummer

8GK21003KL23

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

1000 mm

Breite:

900 mm

Tiefe:

250 mm

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Farbe:

grau

Schutzklasse:

I

RAL-Nummer:

7035

ALPHA 630 Universal, quadro di distribuzione da parete, Flat Pack, IP43, classe di protezione 1 A=1000mm, La=900 mm, T=250mm, senza porta RAL 7035 Quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 800 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specificidegli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutentedalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali.Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA UNIVERSAL - il concetto di sistema è importante.