SIEMENS - SIE8GK21004KL23 ALPHA S3 IP30 COMP.B900 H1200 P250 PARET - 8GK21004KL23
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - sonstige
Höhe - 1200 mm
Breite - 900 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869392707
Artikelnummer
SIE8GK21004KL23
Herstellernummer
8GK21004KL23
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
sonstige
Höhe:
1200 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
250 mm
Breite in Teilungseinheiten:
-99999
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP43
Nennstrom (In):
630 A
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
-99999
Einbautiefe:
250 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
sonstige
Schutzklasse:
I
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
-99999
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet


