SIEMENS - SIE8GK21243KK23 ALPHA PARETE IP30 MONOBL. H1000 B600 P25 - 8GK21243KK23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - sonstige
Höhe - 1000 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Alpha 630 Universal S3
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4001869372808
Artikelnummer
SIE8GK21243KK23
Herstellernummer
8GK21243KK23
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
sonstige
Höhe:
1000 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
250 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP55
Nennstrom (In):
630 A
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
250 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
sonstige
Schutzklasse:
I
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet


