Startseite

SIEMENS - SIE8GK23255KK13 ALPHA PAVIM. IP30 MONOBL. H1600 B300 P25 - 8GK23255KK13

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK23255KK13 ALPHA PAVIM. IP30 MONOBL. H1600 B300 P25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - sonstige

  • Höhe - 1600 mm

  • Breite - 300 mm

  • Tiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869372846

Artikelnummer

SIE8GK23255KK13

Herstellernummer

8GK23255KK13

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

sonstige

Höhe:

1600 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

250 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP55

Nennstrom (In):

630 A

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

250 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse:

I

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

ALPHA 630 Universal, quadro da pavimento, IP55, classe di protezione 1 A=1600mm, La=300 mm, T=250mm, senza porta RAL 7035 Quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 800 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA UNIVERSAL - il concetto di sistema è importante.