SIEMENS - SIE8GK23487KL00 ALPHA PAV. IP55 ATTR. GIUG. H1800 B600 P - 8GK23487KL00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - sonstige
Höhe - 1800 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Alpha 630 Universal S3
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4001869373263
Artikelnummer
SIE8GK23487KL00
Herstellernummer
8GK23487KL00
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
sonstige
Höhe:
1800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
250 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP55
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
630 A
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
250 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
sonstige
Schutzklasse:
I
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet


