Startseite

SIEMENS - SIE8GK63522KK13 KIT APP. MODULARI 1X10UM H200 B300 - 8GK63522KK13

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK63522KK13 KIT APP. MODULARI 1X10UM H200 B300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 300 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 10

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869372112

Artikelnummer

SIE8GK63522KK13

Herstellernummer

8GK63522KK13

Hersteller

SIE

Höhe:

200 mm

Breite:

300 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

10

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit Abdeckung:

ja

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

nein

ALPHA 630 Universal, kit di montaggio per apparecchi d'installazione 10 UM, 200 mm di interdistanza tra le file A=200, La=300mm