Startseite

SIEMENS - SIE8GK64004KK31 KIT VERT. SEZ. 3KA713 GR.3 H400 B - 8GK64004KK31

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK64004KK31 KIT VERT. SEZ. 3KA713 GR.3 H400 B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 900 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit Abdeckung - ja

  • Mit N-PE-Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869372082

Artikelnummer

SIE8GK64004KK31

Herstellernummer

8GK64004KK31

Hersteller

SIE

Höhe:

400 mm

Breite:

900 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit Abdeckung:

ja

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

ja

ALPHA 630 Universal, kit sezionatore sottocarico per 3KA713/3KL713 gr. 3 a 3/4 poli A=400mm La=900mm, verticale installazione