Startseite

SIEMENS - SIE8GK64304KK24 ALPHA KIT VERT 3KA711/3KL711 H200 B600 - 8GK64304KK24

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK64304KK24 ALPHA KIT VERT 3KA711/3KL711 H200 B600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 600 mm

  • Mit Abdeckung - ja

  • Tiefe - 250 mm

  • Mit N-PE-Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869502410

Artikelnummer

SIE8GK64304KK24

Herstellernummer

8GK64304KK24

Hersteller

SIE

Höhe:

200 mm

Breite:

600 mm

Mit Abdeckung:

ja

Tiefe:

250 mm

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

ja

kit di montaggio NF ALPHA per 3KA711/3KL711 (125A) A=200, La=600mm profondità del quadro di distribuzione a partire da 250 mm Quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 800 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazionefino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA UNIVERSAL - il concetto di sistema è importante.