Startseite

SIEMENS - SIE8GK67012KK33 KIT ORIZ. 1XVL160X/160/250 H200 B900 C.R - 8GK67012KK33

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK67012KK33 KIT ORIZ. 1XVL160X/160/250 H200 B900 C.R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 90 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit Abdeckung - ja

  • Mit N-PE-Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869371696

Artikelnummer

SIE8GK67012KK33

Herstellernummer

8GK67012KK33

Hersteller

SIE

Höhe:

200 mm

Breite:

90 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit Abdeckung:

ja

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

ja

ALPHA 630 Universal, kit di montaggio interruttore 1x 3VL160X/3VL160/3VL250 3+4 poli A=200mm La=900mm, orizzontale montaggio, con comando rotativo