SIEMENS - SIE8GK67106KK23 KIT VERT. 1X(3X)VL160X+DI H600 B600 - 8GK67106KK23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 600 mm
Breite - 600 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit Abdeckung - ja
Mit N-PE-Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869371771
Artikelnummer
SIE8GK67106KK23
Herstellernummer
8GK67106KK23
Hersteller
SIE
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
ja
ALPHA 630 Universal, kit di montaggio per interruttori automatici 3x 3VL160X, 3+4 poli A=600mm La=600mm, verticale installazione con modulo differenziale


