Startseite

SIEMENS - SIE8GK67106KK33 KIT VERT. 1X(5X)VL160X+DI H600 B900 - 8GK67106KK33

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK67106KK33 KIT VERT. 1X(5X)VL160X+DI H600 B900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 900 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit Abdeckung - ja

  • Mit N-PE-Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869371900

Artikelnummer

SIE8GK67106KK33

Herstellernummer

8GK67106KK33

Hersteller

SIE

Höhe:

600 mm

Breite:

900 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit Abdeckung:

ja

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

ja

ALPHA 630 Universal, kit di montaggio per interruttori automatici 5x 3VL160X, 3+4 poli A=600mm La=900mm, verticale installazione con modulo differenziale