SIEMENS - SIE8GK67116KK33 KIT VERT. 1X(5X)VL160/250+DI H600 B900 - 8GK67116KK33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 600 mm
Breite - 900 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit Abdeckung - ja
Mit N-PE-Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869371917
Artikelnummer
SIE8GK67116KK33
Herstellernummer
8GK67116KK33
Hersteller
SIE
Höhe:
600 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
ja
ALPHA 630 Universal, kit di montaggio per interruttori automatici 5x 3VL160/250, 3+4 poli 3+4 poli A=600mm La=900mm, verticale installazione con modulo differenziale


