SIEMENS - SIE8GK67212KK33 KIT ORIZ.1X3VA12 H200 B900 - 8GK67212KK33
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Breite - 900 mm
Mit Abdeckung - ja
Tiefe - 210 mm
Mit N-PE-Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869522319
Artikelnummer
SIE8GK67212KK33
Herstellernummer
8GK67212KK33
Hersteller
SIE
Höhe:
200 mm
Breite:
900 mm
Mit Abdeckung:
ja
Tiefe:
210 mm
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
ja
ALPHA 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici 1x 3VA12/VM12 250A 3+4 poli A=200mm La=900mm, orizzontale installazione


